Tb Woods We3m | Dura-flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, We3 Boyutu, 7500 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS WE3M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE3 Boyutu, 7500 rpm | BA9TQZ

TB WOODS WE3M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE3 Boyut, 7500 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: BA9TQZ Modeli: WE3M
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
€146.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Bağlantı Elemanı
Başlık Vidası BoyutuM6-1 x 12
Kaplin BoyutuWE3
Eleman Dış Çap.108 mm
Eleman TipiLastik Kaplin Elemanı
Eleman Genişliği78mm
100 RPM'de HP Puanı0.58 hp
1150 RPM'de HP Puanı6.7
1200 RPM'de HP Puanı7
1750 RPM'de HP Puanı10
1800 RPM'de HP Puanı10 hp
300 RPM'de HP Puanı1.7
3450 RPM'de HP Puanı20
3600 RPM'de HP Puanı20 hp
50 RPM'de HP Puanı0.29
690 RPM'de HP Puanı4
870 RPM'de HP Puanı5
Tasarım EkleStandart
MalzemePolieter Üretan
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık4 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)1.6 mm
Maks. RPM7500 RPM
Dış Çap.108 mm
Ürün TipiDura-Flex Metrik Eleman
Puanlanmıs tork41
bedenWE3
Sıcaklık Değerlendirme-40 ila 93 Derece C
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenBaşlık Vidası BoyutuKaplin BoyutuEleman Dış Çap.Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Maks. RPMDış Çap.Ücret
TB WOODS WE5M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE5 Boyutu, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM137 mm€300.05
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS WE20M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE20 Boyutu, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 Derece2.4 mm6600 RPM-€284.84
TB WOODS WES3M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE3 Boyutu, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM-€184.49
TB WOODS WE2M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE2 Boyutu, 7500 rpm | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM94 mm€129.76
TB WOODS WES70M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE70 Boyutu, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 Derece3.2 mm2600 dev/dak, 3600 dev/dak-€1,264.47
TB WOODS WES5M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE5 Boyutu, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 Derece1.6 mm7500 RPM137 mm€266.49
TB WOODS WES20M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE20 Boyutu, 4800 rpm | BB6BDH WES20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 Derece2.4 mm4800 rpm, 6600 rpm-€379.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS WE3M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE3 Boyut, 7500 rpm
€146.60 / Adet