TB WOODS WE5M Dura-Flex Metrik Eleman, Polieter Üretan, WE5 Boyut, 7500 rpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Bağlantı Elemanı |
Başlık Vidası Boyutu | M6-1 x 12 |
Kaplin Boyutu | WE5 |
Eleman Dış Çap. | 137 mm |
Eleman Tipi | Lastik Kaplin Elemanı |
Eleman Genişliği | 97mm |
100 RPM'de HP Puanı | 1.5 hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 17 |
1200 RPM'de HP Puanı | 18 |
1750 RPM'de HP Puanı | 26 |
1800 RPM'de HP Puanı | 26 hp |
300 RPM'de HP Puanı | 4.4 |
3450 RPM'de HP Puanı | 51 |
3600 RPM'de HP Puanı | 51 hp |
50 RPM'de HP Puanı | 0.73 |
690 RPM'de HP Puanı | 10 |
870 RPM'de HP Puanı | 13 |
Tasarım Ekle | Standart |
Malzeme | Polieter Üretan |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 4 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 1.6 mm |
Maks. RPM | 7500 RPM |
Dış Çap. | 137 mm |
Ürün Tipi | Dura-Flex Metrik Eleman |
Puanlanmıs tork | 105 |
beden | WE5 |
Sıcaklık Değerlendirme | -40 ila 93 Derece C |
Tip | Standart |
Model | beden | Başlık Vidası Boyutu | Kaplin Boyutu | Eleman Dış Çap. | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Maks. RPM | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE20M | WE20 | M10-1.5 x 16 | WE20 | 187 mm | 3 Derece | 2.4 mm | 6600 RPM | - | €313.32 | |
WE3M | WE3 | M6-1 x 12 | WE3 | 108 mm | 4 Derece | 1.6 mm | 7500 RPM | 108 mm | €150.30 | |
WES3M | WE3 | M6-1 x 12 | WE3 | 108 mm | 4 Derece | 1.6 mm | 7500 RPM | - | €190.89 | |
WE2M | WE2 | M6-1 x 12 | WE2 | 94 mm | 4 Derece | 1.6 mm | 7500 RPM | 94 mm | €132.26 | |
WES70M | WE70 | M12-1.75 x 20 | WE70 | 356 mm | 2 Derece | 3.2 mm | 2600 dev/dak, 3600 dev/dak | - | €1,441.01 | |
WES5M | WE5 | M6-1 x 12 | WE5 | 137 mm | 4 Derece | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | €292.70 | |
WES20M | WE20 | M10-1.5 x 16 | WE20 | 187 mm | 3 Derece | 2.4 mm | 4800 rpm, 6600 rpm | - | €427.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00