Tb Woods We4h158 | Dura-flex Bts Hub, Düşük Karbonlu Çelik, We4 Boyutu, 1.625 İnç Delik Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS WE4H158 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE4 Boyutu, 1.625 inç Delik Çapı. | AA6YKA 15E649

TB WOODS WE4H158 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE4 Boyut, 1.625 inç İç Çap Dia.

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6YKA Modeli: WE4H158Çapraz Referans: 15E649
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
€203.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Mil Kaplin Göbeği
Vücut sitiliWE4
Delik Dia.1-5 / 8 "
Delik boyutu1 mm
Delik Toleransı+0.0005" ila +0.0015"
Delik TipiKeyway ile tamamlandı
Kaplin BoyutuWE4
Eleman TipiLastik Kaplin Göbeği
Yükseklik2.6 "
100 RPM'de HP Puanı0.88 hp
1800 RPM'de HP Puanı16 hp
3600 RPM'de HP Puanı30 hp
merkezMil Göbeği
Merkez Çapı2.6 "
Dia Dışında Hub.2.6 "
Hub Genişliği1.69 "
İdeal içinPompalar, Motorlar, Kompresörler Dahil Sayısız Endüstriyel Uygulama
Keyseat Boyutu (In.)3 / 8 x 3 / 16
kama yatağı3 / 8 "x 3 / 16"
Kama Uzunluğu1.69 In.
Kama Genişliği3 / 8 "
Delik Boyu1.69 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık4 Derece
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)1 / 16 "
Maks. RPM7500 RPM
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 200 Deg. F
Dış Çap.2.6 "
Ürün TipiDura-Flex BTS Merkezi
Puanlanmıs tork550 lbs.
Vida Boyutunu Ayarla5 / 16-18 UNC-2B
Ayar vidası5 / 16-18 UNC-2B
Ayar Vidası Uzunluğu1 / 4 "
Ayar vidası KonumuTek Geçişli Kama
Ayar Vidası Tork Gereksinimi14 "
Ağırlık0.9 Lbs.
genişlik1.69 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia Dışında Hub.Vücut sitiliDelik Dia.kama yatağıKama GenişliğiDelik BoyuMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Ücret
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyutu, 0.625 inç Delik Çapı. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 Derece1 / 16 "€127.21
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyutu, 1.125 inç Delik Çapı. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 Derece1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyutu, 0.875 inç Delik Çapı. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 Derece1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE2 Boyutu, 1 inç Delik Çapı. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 Derece1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE3 Boyutu, 0.625 inç Delik Çapı. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 Derece1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE3 Boyutu, 0.875 inç Delik Çapı. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 Derece1 / 16 "€157.07
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE3 Boyutu, 1 inç Delik Çapı. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 Derece1 / 16 "€171.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS WE4H158 Dura-Flex BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE4 Boyut, 1.625 inç İç Çap Dia.
€203.82 / Adet