Tb Woods Wes5 | Dura-flex Elemanı, Polieter Üretan, We5 Boyutu, 925 Lbs.-inç. Tork, 7500 Dev/dak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS WES5 Dura-Flex Elemanı, Polieter Üretan, WE5 Boyutu, 925 lbs.-inç. Tork, 7500 dev/dak | AA6YJC 15E628

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, Polieter Üretan, WE5 Boyut, 925 lbs.-in. Tork, 7500 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6YJC Modeli: WES5Çapraz Referans: 15E628
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
€502.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Bağlantı Elemanı
Vücut sitiliWES5
Başlık Vidası Boyutu1 / 4-20 UNC x 1/2
Vidalı Tork17 pound.-ft.
Kaplin BoyutuWE5
Eleman Dış Çap.5.4 "
Eleman TipiLastik Kaplin Elemanı
Eleman Genişliği7.28 "
Yükseklik5.4 "
100 RPM'de HP Puanı1.5 hp
1150 RPM'de HP Puanı16.88
1200 RPM'de HP Puanı17.61
1750 RPM'de HP Puanı25.68
1800 RPM'de HP Puanı26 hp
300 RPM'de HP Puanı4.4
3450 RPM'de HP Puanı50.63
3600 RPM'de HP Puanı51 hp
50 RPM'de HP Puanı.73
690 RPM'de HP Puanı10.13
870 RPM'de HP Puanı12.77
Tasarım EkleSpacer
Malzeme EklePolieter Üretan / Çelik
Ekleme TürüMATL
uzunluk7.28 "
MalzemePolieter Üretan
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık4 Derece
Maks. Alan sayısı HP110.08
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)1 / 16 "
Maks. RPM7500 RPM
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 200 Deg. F
Dış Çap.5.4 "
Ürün TipiDura-Flex Elemanı
Puanlanmıs tork925 lbs.-inç.
bedenWE5
Sertlik9820 lbs.-inç./rad.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)9,820 lb-in / rad
Ağırlık4 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

TB Woods WES5 Dura-Flex bağlantı elemanı, güvenilir ve verimli performans sağlayan, yüksek kaliteli bir güç aktarım bileşeni için 2 şaftı bağlamak üzere uyumlu göbekle birlikte kullanılır. Tarım, imalat ve malzeme taşıma endüstrilerindeki uygulamalara uygundurlar.

Özellikler:

  • WES5 Dura-Flex bağlantı elemanı, aşınmaya, yağa ve aşınmaya karşı olağanüstü direnç sağlayan ve uzun süreli performans sağlayan polieter üretan yapıya sahiptir.
  • Maksimum 4 derecelik açısal sapma kabiliyetine sahiptir, sistemdeki stresi ve aşınmayı azaltır ve daha düzgün ve daha verimli güç aktarımı sağlar.
  • Bu Dura-Flex bağlantı elemanı, maksimum 7500 RPM ve 925 lb-inç nominal tork sunarak verimli güç iletimi sağlar ve aşırı yüklemeyi veya erken arızayı önler.
  • Maksimum 1/16 inç paralel yanlış hizalamayı tolere edebilir, tahrik eden ve tahrik edilen bileşenler arasında hafif yanlış hizalamalara izin verir ve bunların konumlarındaki küçük değişiklikleri telafi eder.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu TB Woods WES5 Dura-Flex bağlantı elemanı nasıl kurulur?

A.

  • Tüm kaplin bileşenlerini kapsamlı bir şekilde inceleyin ve deliklerden, temas yüzeylerinden ve bağlantı elemanlarından koruyucu kaplamaları, yağlayıcıları, boyayı veya pası ortadan kaldırın. Şaftların herhangi bir mevcut çapak veya kusur içermediğinden emin olun.
  • Gerektiğinde anahtarları kullanın ve bir göbeği her mile kaydırın. QD veya Taper-Lock göbekler kullanılıyorsa, SureGrip veya Taper-Lock burçlarla sağlanan talimatlara uyun.
  • Yüksek hızlı halkalar kullanan ara parçalı kaplinler için, her yarım elemana bir halkayı gevşek bir şekilde takın.
  • Uygun göbek aralığını belirlemek için yarım elemanı göbeklere yerleştirin. Yüksek hızlı halkalara sahip ara parça elemanları kullanılıyorsa, halkaların herhangi bir engellemeyle karşılaşmadığını doğrulamak için her iki yarım elemanı da göbekler üzerinde tutun.
  • Hizalama prosedürleri sırasında herhangi bir hareketi önlemek için göbekleri millere güvenli ancak hafif bir şekilde sabitleyin.
  • Kaplini döndürmeden, göbek etrafındaki en geniş noktayı ölçmek için bir kumpas kullanın. Kaliper mastarlarını kullanarak en dar noktaya ayarlayın. Bu değer en aza indirilene kadar ekipmanı yeniden konumlandırın.
  • Önceki adımda elde edilen yanlış hizalama değerini kullanarak, izin verilen maksimum paralel yanlış hizalamaya bakın. Şaftları döndürmeden, göbeğin etrafında bir düz kenar kullanın ve sentil kullanarak maksimum ofseti belirleyin. Gerekirse milleri yeniden ayarlayın ve paralel hizalamayı yeniden kontrol edin.
  • Motor ve tahrik ekipmanı üzerindeki bağlantı elemanlarını üreticinin özelliklerine göre sıkın. Hem paralel hem de açısal hizalamaları yeniden kontrol edin.
  • Paralel ve açısal hizalama değerleri servis değerleri arasına düştüğünde, tüm ayar vidalarının, kapak vidalarının ve diğer bağlantı elemanlarının belirtilen şekilde iyice sıkıldığından emin olun. Sıktıktan sonra hem paralel hem de açısal hizalamayı yeniden kontrol edin.
  • Kaplin korumasını ilgili güvenlik düzenlemelerine göre monte edin.
  • Yerleşme genellikle ekipman konumunda değişikliklere neden olabileceğinden, hizalamayı periyodik olarak kontrol edin.

S. TB Woods WES5 Dura-Flex bağlantı elemanının uygun boyutu nasıl belirlenir?

A.

  • Elektrik motoru, içten yanmalı motor veya başka bir güç kaynağı gibi, kullanılan ana tahrik tipini belirleyin. Bu sınıflandırma, uygulama için uygun kaplin seçiminde çok önemlidir.
  • Çalıştırma torku, hız dalgalanmaları, şok yükleri ve diğer ilgili parametreler gibi faktörler de dahil olmak üzere tahrik edilen ekipmanın spesifik yük özelliklerini analiz edin. Ayrıca, uygulamanın görev döngüsünü ve aralıklı ya da tepe yüklerini hesaba katan hizmet faktörünü de göz önünde bulundurun.
  • Ana taşıyıcının güç çıkışına ve yük gereksinimlerine bağlı olarak, kaplin için gereken tasarım beygir gücünü veya tasarım torkunu hesaplayın.
  • Belirlenen tasarım beygir gücü veya tork ile belirtilen gereksinimleri karşılayabilecek uygun bir kaplin seçin. Uygulamanın taleplerine uygun kaplin türünü, boyutunu ve spesifik özelliklerini göz önünde bulundurun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkVücut sitiliBaşlık Vidası BoyutuMaks. Alan sayısı HPMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Maks. RPMDış Çap.Ürün TipiÜcret
TB WOODS WE2 Dura-Flex Elemanı, Polieter Üretan, Boyut, 190 lbs.-inç. Tork, 7500 dev/dak | AA6YHN 15E615 WE24 DereceWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex Elemanı€231.66
TB WOODS WE3 Dura-Flex Elemanı, Polieter Üretan, Boyut, 365 lbs.-inç. Tork, 7500 dev/dak | AA6YHP 15E616 WE34 DereceWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex Elemanı€260.37
TB WOODS WE4 Dura-Flex Elemanı, Polieter Üretan, Boyut, 550 lbs.-inç. Tork, 7500 dev/dak | AA6YHQ 15E617 WE44 DereceWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex Elemanı€290.65
TB WOODS WE5 Dura-Flex Elemanı, Polieter Üretan, Boyut, 925 lbs.-inç. Tork, 7500 dev/dak | AA6YHR 15E618 WE54 DereceWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex Elemanı€332.64
TB WOODS WE10 Dura-Flex Elemanı, Polieter Üretan, Boyut, 1450 lbs.-inç. Tork, 7500 dev/dak | AA6YHT 15E619 WE104 DereceWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€455.50
TB WOODS WE20 Dura-Flex Elemanı, Polieter Üretan, Boyut, 2300 lbs.-inç. Tork, 6600 dev/dak | AA6YHU 15E620 WE203 DereceWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex Elemanı€546.11
TB WOODS WE30 Dura-Flex Elemanı, Polieter Üretan, Boyut, 3650 lbs.-inç. Tork, 5800 dev/dak | AA6YHV 15E621 WE303 DereceWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex Elemanı€685.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, Polieter Üretan, WE5 Boyut, 925 lbs.-in. Tork, 7500 rpm
€502.39 / Adet