Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TE-CO 46466 T cıvata 4140 Çelik 1 / 2-13 x 5 | AC4BXU 2YHW7

TE-CO 46466 T cıvata 4140 Çelik 1/2-13 x 5

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4BXU Model: 46466Çapraz Referans: 2YHW7
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
€24.79 / Adet
Bu ürün sadece 2'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T-Cıvata
BitişSiyah oksid
Baş yüksekliği5 / 16 "
Kafa Genişliği7 / 8 "
Başın altındaki uzunluk5"
Malzeme4140 Çelik
Rockwell SertliğiC32-C36
beden1 / 2-13x5
Yuva Boyutu1 / 2 "
Gerilme direnci9933 PSI
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu1 / 2-13
Konu TürüUNC
TipYüksek güç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuBaş yüksekliğiKafa GenişliğiKonu BoyutuTipBaşın altındaki uzunlukMalzemeRockwell SertliğiÜcret
TE-CO 46260 T cıvata 4140 Çelik 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BXJ 2YHV2 462601"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Yüksek güç1.5 "4140 ÇelikC32-C36€15.66
TE-CO 46261 T cıvata 4140 Çelik 3 / 8-16 x 2 | AC4BXK 2YHV3 462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Yüksek güç2"4140 ÇelikC32-C36€15.03
TE-CO 46262 T cıvata 4140 Çelik 3 / 8-16 x 2-1 / 2 | AC4BXL 2YHV4 462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Yüksek güç2.5 "4140 ÇelikC32-C36€18.09
TE-CO 46265 T cıvata 4140 Çelik 3 / 8-16 x 4 | AC4BXM 2YHV7 462652"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Yüksek güç4"4140 ÇelikC32-C36€19.33
TE-CO 46266 T cıvata 4140 Çelik 3 / 8-16 x 5 | AC4BXN 2YHV8 462662"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Yüksek güç5"4140 ÇelikC32-C36€19.90
TE-CO 46267 T cıvata 4140 Çelik 3 / 8-16 x 6 | AC4BXP 2YHV9 462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Yüksek güç6"4140 ÇelikC32-C36€21.77
TE-CO 46461 T cıvata 4140 Çelik 1 / 2-13 x 2 | AC4BXQ 2YHW2 464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Yüksek güç2"4140 ÇelikC32-C36€20.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TE-CO 46466 T cıvata 4140 Çelik 1/2-13 x 5
€24.79 / Adet