Te-co 52217 | Piston Yayı Çelik Çinko 1/4-20 3/4 Pk5 | 2ykw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TE-CO 52217 Piston Yay Çeliği Çinko 1 / 4-20 3/4 Pk5 | AC4CHK 2YKW5

TE-CO 52217 Piston Yayı Çelik Çinko 1/4-20 3/4 Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4CHK Model: 52217Çapraz Referans: 2YKW5
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
€41.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Piston
VücutÇinko Kaplama Şeffaf Kromat
Vücut uzunluğu3 / 4 "
Vücut genişliği0.25 "
Bitişçinko
Zorla0.25 lb. Başlangıç, 2.00 lb. Final
işlevDaha Yüksek Son Kuvvetlere İhtiyaç Duyulduğunda Uygulamalarda Kullanılır, Genellikle Parçaları Kaldırmak veya Çıkarmak İçin Kullanılır
MalzemeÇelik
dalgıçKaplama Sertleştirilmiş Çelik, Çinko Levha
bahar302/304 Paslanmaz
Konu Boyutu1 / 4-20
TipKilitleme Elemanı ile

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut uzunluğuVücut genişliğiZorlaKonu Boyutupaket adetÜcret
TE-CO 52201 Piston Yay Çeliği Çinko # 6-32 - 5'li Paket | AC4CGY 2YKV3 5220117 / 32 "# 6-32 "0.50 lb. Başlangıç, 1.50 lb. Final# 6-325€51.84
TE-CO 52202 Piston Yay Çeliği Çinko # 8-32 5/8 - 5'li Paket | AC4CGZ 2YKV4 522025 / 8 "# 8-32 "0.70 lb. Başlangıç, 2.30 lb. Final# 8-325€47.41
TE-CO 52203 Piston Yay Çeliği Çinko # 10-32 3/4 Pk5 | AC4CHA 2YKV5 522033 / 4 "# 10-32 "1.30 lb. Başlangıç, 2.70 lb. Final# 10-325€58.71
TE-CO 52204 Piston Yay Çeliği Çinko 1 / 4-20 1 - 5'li Paket | AC4CHB 2YKV6 522041"0.25 "1.00 lb. Başlangıç, 4.00 lb. Final1 / 4-205€43.30
TE-CO 52206 Piston Yay Çeliği Çinko 5 / 16-18 1 - 5'li Paket | AC4CHD 2YKV8 522061"0.313 "1.50 lb. Başlangıç, 4.50 lb. Final5 / 16-185€42.54
TE-CO 52207 Piston Yay Çeliği Çinko 3 / 8-16 - 5'li Paket | AC4CHE 2YKV9 522071.125 "0.375 "2.80 lb. Başlangıç, 7.20 lb. Final3 / 8-165€43.73
TE-CO 52208 Piston Yay Çeliği Çinko 1 / 2-13 - 5'li Paket | AC4CHF 2YKW1 522081.25 "0.5 "2.70 lb. Başlangıç, 9.30 lb. Final1 / 2-135€42.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TE-CO 52217 Piston Yayı Çelik Çinko 1/4-20 3/4 Pk5
€41.06 / paket