Telemecanique Sensörleri Sm656ab0b00 | 1exd3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER SM656AB0B00 Ultrasonik Sensör Analog 254mm 18mm Çap | AG9FVG 1EXD3

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00 Ultrasonik Sensör Analog 254mm 18mm Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FVG Modeli: SM656AB0B00Çapraz Referans: 1EXD3
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
€856.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Ultrasonik Sensör
Kutu MalzemesiPlastik
Devre tipiAnalog
Algılama Mesafesi254mm
Çap18mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M12 Erkek Konnektör
IP Rating67
uzunluk2.55 "
Maks. Yük50mA
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Frekansı500 kHz
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 140 Derece F
Çıktı0 - 10 VDC
Gerekli Güç15 - 24 VDC
Tepki Süresi2.5 milisaniye.
UPC785901547822
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Hızlı Tepki Süresi

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00 Ultrasonik Sensör Analog 254mm 18mm Çap
€856.23 / Adet