Telemecanique Sensörleri Vm1caq | 1exb5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER VM1CAQ Ultrasonik Sensör Analog 508mm 15-24VDC | AG9FUQ 1EXB5

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ Ultrasonik Sensör Analog 508mm 15-24VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9FUQ Modeli: VM1CAQÇapraz Referans: 1EXB5
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
€263.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikdörtgen Ultrasonik Sensör
Kutu MalzemesiPlastik
Devre tipiAnalog
derinlik0.71 "
Algılama Mesafesi508mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M12 Erkek Konnektör
IP Rating67
uzunluk2.35 "
Maks. Yük40mA
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Frekansı300 kHz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 158 Derece F
Çıktı4 ila 20mA DC
Gerekli Güç15 - 24 VDC
Tepki Süresi60.0 milisaniye - tam değerin% 95'i
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)4.06
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dual Mount Body Style

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ Ultrasonik Sensör Analog 508mm 15-24VDC
€263.94 / Adet