Telemecanique Sensors Xckm106h7 | 5wjf5 | Kompakt Limit Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCKM106H7 Kompakt Limit Switch Üst Aktüatör 1no/1nc | AG7DYN 5WJF5

TELEMECANIQUE SENSORS XCKM106H7 Kompakt Limit Switch Üst Aktüatör 1no/1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DYN Modeli: XCKM106H7Çapraz Referans: 5WJF5
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
€204.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu5.61 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliYalpalama Çubuğu
Amper10
Kol MalzemesiÇelik
Kol Genişliği0.05 "Dia.
gövde Malzemesiçinko
İletişim Formu1NO / 1NC
derinlik1.18 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik2.5 "
IP Rating66
hareketHerhangi bir yön
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 4, 12, 13
Çalışma kuvveti1.15 inç-lb.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
Seyir mesafesi300
UPC33891181204572
Voltaj derecesi240AC / 250DC
genişlik2.52 "
Kablolama Girişi1/2 "-14 NPT Boru

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536509055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelElektriksel bağlantıAktüatör UzunluğuAktüatör KonumuYükseklikIP RatinghareketNEMA DeğerlendirmesiÇalışma kuvvetiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCKP2102N12 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF6PVD 1MDY9 XCKP2102N12Vida terminalleri0.8 "Iyi2.56 "67Yatay1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb€148.13
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCKP2106N12 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF6PVE 1MDZ1 XCKP2106N12Vida terminalleri5.19 "Iyi2.56 "67Herhangi bir yön1, 2, 4, 6, 12, 130.9 inç-lb.€150.96
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCKP2110N12 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF6PVF 1MDZ2 XCKP2110N12Vida terminalleri0.39 "Iyi2.56 "67Dikey1, 2, 4, 6, 12, 131.9 lb€114.37
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCKP2121N12 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF6PVG 1MDZ3 XCKP2121N12Vida terminalleri0.8 "Iyi2.56 "67Yatay, Tek Yön1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb€167.48
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCKP2127N12 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF6PVH 1MDZ4 XCKP2127N12Vida terminalleri0.87 "Iyi2.56 "67Dikey, Tek Yön1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb€135.98
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCKP2145N12 Kompakt Limit Switch Yan Aktüatör 1no / 1nc | AF6PVJ 1MDZ5 XCKP2145N12Vida terminalleri1.3 "3.29 için"Yan2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 inç-lb.€162.19
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCKT2102N12 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör 1no / 1nc | AF6PVK 1MDZ6 XCKT2102N12Vida terminalleri0.8 "Iyi2"67Yatay1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb€165.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCKM106H7 Kompakt Limit Switch Üst Aktüatör 1no/1nc
€204.51 / Adet