Telemecanique Sensors Zcke05 | Limit Anahtarı Kafası Döner F/xckj Limit | 2ej07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCKE05 Limit Switch Kafası Döner F / xckj Limit | AF9FVZ 2EJ07

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE05 Limit Anahtarı Kafası Döner F/xckj Limiti

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FVZ Modeli: ZCKE05Çapraz Referans: 2EJ07
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
€105.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Başlığı
Aktüatör UzunluğuUygulanamaz
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner
Amper3A / 0.27A
İletişim FormuUygulanamaz
IP RatingOylanmamış
hareketSol ve Sağ veya Sol veya Sağ
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma kuvveti2.21 inç-lb
Çalışma Sıcaklığı.-25 Derece ila 70 Derece F
Seyir mesafesi90 Dereceleri
UPC785901256373
Voltaj derecesiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8538908080

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Anlık

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperhareketÇalışma kuvvetiSeyir mesafesiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCKE09 Limit Switch Kafası Döner F / xckj Limit | AF9FZN 2EJ11 ZCKE09UygulanamazSol ve sağ2.21 inç-lb90 Dereceleri€105.77
TELEMECANIQUE SENSÖRLER ZCKG00 Limit Switch Kafası Döner F / xckj Limit | AF9FZT 2EJ19 ZCKG0010Belirtilmemiş1.77 inç-lb70 Dereceleri€144.78
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01 Limit Switch Kafası Döner Taraflı Aktüatör | AG7BJN 4AJ57 ZCE01UygulanamazÇok yönlü0.89 inç-lb0.31 "€29.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE05 Limit Anahtarı Kafası Döner F/xckj Limiti
€105.63 / Adet