Tempco Ldwr-1078 | Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 18 Ayar Siyah | 3grr3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO LDWR-1078 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 18 Ayar Siyah | AC9HTW 3GRR3

TEMPCO LDWR-1078 Yüksek Sıcaklık Kurşun Teli 18 Ayar Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9HTW Modeli: LDWR-1078Çapraz Referans: 3GRR3
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
€506.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel
Kablo TipiPTFE
İletken MalzemesiGümüş Kaplama Bakır
Yalıtımİletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon
Ceket rengiSiyah
Ceket türüİletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon
Maks. Alan sayısı Amper18 104 F / 40 C Ortam Sıcaklığında
Maks. Sıcaklık.392 F
Nominal Dış Çap0.073 "
Biriktirme Uzunluğu250ft.
Makara / Bobin Uzunluğu (Ft.)250
BükümX 19 30
Gerilim300
Tel Ölçer18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8544493080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal Dış ÇapKablo Tipiİletken MalzemesiBiriktirme UzunluğuMakara / Bobin Uzunluğu (Ft.)BükümGerilimYalıtımÜcret
TEMPCO LDWR-1011 Tel Yüksek Sıcaklık | AC2HBC 2KE36 LDWR-10110.115 "MGNikel Kaplı Bakır100ft.100X 16 30600Fiberglas Üzeri Örgülü Mika İzolasyonu€215.84
TEMPCO LDWR-1020 Tel Yüksek Sıcaklık | AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTNikel Kaplı Bakır100ft.100X 19 30600PTFE ile İşlenmiş Fiberglas Üst Örgü ile Kaplanmış (2) Fiberglas İzolasyon Katmanlı PTFE Bant İzolasyonu€137.48
TEMPCO LDWR-1041 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 18 Ölçü Maksimum Sıcaklık 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGNikel Kaplı Bakır250ft.250X 16 30600Fiberglas Üzeri Örgülü Mika İzolasyonu€461.37
TEMPCO LDWR-1046 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 18 Ölçü Maksimum Sıcaklık 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTNikel Kaplı Bakır250ft.250X 19 30600PTFE ile İşlenmiş Fiberglas Üst Örgü ile Kaplanmış (2) Fiberglas İzolasyon Katmanlı PTFE Bant İzolasyonu€304.83
TEMPCO LDWR-1053 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 18 Ayar Kırmızı | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFEGümüş Kaplama Bakır100ft.100X 19 30300İletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon€177.32
TEMPCO LDWR-1058 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 18 Ayar Beyaz | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFEGümüş Kaplama Bakır100ft.100X 19 30300İletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon€178.24
TEMPCO LDWR-1063 Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel 18 Ayar Siyah | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFEGümüş Kaplama Bakır100ft.100X 19 30300İletken Üzerinden Ekstrüde PTFE İzolasyon€174.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO LDWR-1078 Yüksek Sıcaklık Kurşun Teli 18 Ayar Siyah
€506.27 / Adet