Tempco Shs80431 | Şerit Isıtıcı 24 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | 6thp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO SHS80431 Strip Heater 24 Inch Length Silicone Rubber | AF2GKC 6THP9

TEMPCO SHS80431 Şerit Isıtıcı 24 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2GKC Modeli: SHS80431Çapraz Referans: 6THP9
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
€259.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Şerit Isıtıcı
Yüzgeçler Boyunca Y x G1/16 x 6 "
Kurşun Uzunluğu10 "
MalzemeSilikon lastik
Montaj TipiStandart
Uzunluk24 "
Faz1
Gerilim120V
Watt720
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)64.77
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukWattgenişlikÜcret
TEMPCO SHS80293 Şerit Isıtıcı 120v 2 İnç Uzunluk | AF2GBD 6TFH7 Shs802932"102"€44.87
TEMPCO SHS80295 Şerit Isıtıcı 120v 2 İnç Uzunluk | AF2GBF 6TFH9 Shs802952"202"€43.51
TEMPCO SHS80297 Şerit Isıtıcı 3 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | AF2GBH 6TFJ1 Shs802973"253"€51.12
TEMPCO SHS80299 Şerit Isıtıcı 3 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | AF2GBK 6TFJ3 Shs802993"453"€51.12
TEMPCO SHS80301 Şerit Isıtıcı 3 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk | AF2GBM 6TFJ5 Shs803013"903"€51.08
TEMPCO SHS80303 Şerit Isıtıcı 6 İnç Uzunluk 120v | AF2GBP 6TFJ7 Shs803036"906"€100.34
TEMPCO SHS80305 Şerit Isıtıcı 6 İnç Uzunluk 120v | AF2GBR 6TFJ9 Shs803056"1806"€100.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO SHS80431 Şerit Isıtıcı 24 İnç Uzunluk Silikon Kauçuk
€259.17 / Adet