TENNSCO 7114ELMG Saklama Dolabı Orta Gri 72 İnç Yükseklik 1 Raflı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kabine Rengi | Orta Gri |
Kabin Derinliği | 18 " |
Kabin Yüksekliği | 36 " |
Kabin Genişliği | 36 " |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Sap Stili | Çekme |
Yükseklik Aralığı | Tam yükseklik |
Kilitleme mekanizması | Elektronik Tuş Takımı |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 1 |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Kapasitesi | 150 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Ticari |
stil | Giysi dolabı |
Gemi ağırlığı (kg) | 48.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 188.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik Aralığı | Montajlı / Montajsız | Montaj | Kilitleme mekanizması | Kilit sistemi | Kapı Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470 GRİ | - | demonte | demonte | - | 3 Noktası | 2 | 18 " | 72 " | €934.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
BCD18-72MGY | - | - | Kaynaklı | - | 3 Noktası | - | 18 " | 72 " | €796.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
BCD18-72SD | - | - | Kaynaklı | - | 3 Noktası | - | 18 " | 72 " | €796.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
BCD18-72BK | - | - | Kaynaklı | - | 3 Noktası | - | 18 " | 72 " | €796.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
7224BK | - | montajlı | Kaynaklı | - | 3 Noktası | 2 | 24 " | 72 " | €1,105.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
J2478SUBK | - | montajlı | Kaynaklı | - | 3 Noktası | 2 | 24 " | 78 " | €1,886.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
7218 LGY | - | montajlı | Kaynaklı | - | 3 Noktası | 2 | 18 " | 72 " | €958.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00