TENNSCO JO1878SUWLG Saklama Dolabı Açık Gri 48 İnç Genişlik 1 Raflı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kabine Rengi | Açık Gri |
Kabin Derinliği | 18 " |
Kabin Yüksekliği | 78 " |
Kabin Genişliği | 48 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 20 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | SCS Indoor Advantage Sertifikalı |
Yükseklik Aralığı | Tam yükseklik |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 1 |
Kapı Sayısı | 0 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Kapasitesi | 400 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Ticari |
stil | Giysi dolabı |
Gemi ağırlığı (kg) | 70.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 127 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Kabin Yüksekliği | Kabin Genişliği | ölçü | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS7114BK | Siyah | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OS7114LG | Açık Gri | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OS7114MG | Orta Gri | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OS7114PY | Şampanya / Macun | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OS7114SD | Kum | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OS7124BK | Siyah | 72 " | 36 " | 24 | 200 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
OS7124LG | Açık Gri | 72 " | 36 " | 24 | 200 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00