TENNSCO SA-1412P Oluklu Açı 144 İnç Uzunluk x 2-3/8 İnç Genişlik x 1/2 İnç Derinlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oluklu Açı |
derinlik | 1 / 2 " |
ölçü | 14 |
uzunluk | 144 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 2.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 370.84 |
Gemi genişliği (cm) | 6.03 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SA-1410P | 120 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00