Test-tite 86420 | Test Fişi Mekanik T-konisi 6 Giriş | 3ejn5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEST-TITE 86420 Test Tapası Mekanik T-koni 6 Giriş | AC8WVM 3EJN5

TEST-TITE 86420 Test Tapası Mekanik T-konisi 6 Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WVM Model: 86420Çapraz Referans: 3EJN5
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
€27.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Fişi
Kullanmak içinDWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçin
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı Geri basınç30 ft. Kafa
Maks. Çap6.08 "
Min. Çap.5.77 "
Nominal Boyut6"
TipMekanik, T-Koni

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKullanmak içinMalzemeMaks. ÇapNominal BoyutTipÜcret
TEST-TITE 83212 Test Tapası Pnömatik 1 1/4 - 2 In | AC8WUW 3EJK7 83212DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk2.25 "1-1 / 4 - 2 "Pnömatik€81.28
TEST-TITE 83234 Test Tapası Pnömatik 3 - 4 Giriş | AC8WUX 3EJK8 83234DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk4.25 "3 ila 4 "Pnömatik€98.03
TEST-TITE 83246 Test Fişi Pnematic 4 - 6 Giriş | AC8WUY 3EJK9 83246DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk6.25 "4 ila 6 "Pnömatik€213.74
TEST-TITE 83248 Test Tapası Pnömatik 4 - 8 In | AC8WUZ 3EJL1 83248DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk8.25 "4 ila 8 "Pnömatik€642.42
TEST-TITE 83282 Test Tapası Pnömatik 8 - 12 In | AC8WVA 3EJL2 83282DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk12.25 "8 ila 12 "Pnömatik€1,170.50
TEST-TITE 83216 Test Tapası Pnömatik 10 - 16 In | AC8WVB 3EJL3 83216DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk16.25 "10 ila 16 "Pnömatik€1,345.29
TEST-TITE 83633 Test Tapası Pnömatik 12 - 24 In | AC8WVC 3EJL4 83633DWV Sistemleri Yuvarlak Borunun Yuvarlak ve Dışını Kapatmak İçinKauçuk24.25 "12 ila 24 "Pnömatik€3,487.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEST-TITE 86420 Test Tapası Mekanik T-konisi 6 Giriş
€27.81 / Adet