Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMSON 3/4 SOFT CTL X 48 Şaft Karbon Çelik 0.750 İnç D 48 In | AC2DGV 2HXK7

THOMSON 3/4 SOFT CTL X 48 Şaft Karbon Çeliği 0.750 İnç D 48 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2DGV Model: 3/4 YUMUŞAK CTL X 48Çapraz Referans: 2HXK7
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
€81.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Yatak Mili
Dia. Tolerans Maks.0.750 "
Dia. Tolerans Min.0.747 "
Bitiş8 Ra Maks
uzunluk48 "
MalzemeKarbon çelik
Mil Dia.0.75 "
TipSertleştirilmemiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)124.46
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7215500090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+uzunlukMil Dia.TipÜcret
THOMSON QS 12 MM 1000 Şaft, 60 Kasa, 11.99 / 12.00mm Çap, MM Sınıfı, 1000mm Uzunluk | AC2DGK 2HWP9 QS 12MM 1000Lineer Rulmanlı Hızlı Mil1000mm12mm60 Çanta€74.09
THOMSON QS 16 MM 1000 Şaft, 60 Kasa, 15.99 / 16.00mm Çap, MM Sınıfı, 1000mm Uzunluk | AC2DGL 2HWR4 QS 16MM 1000Lineer Rulmanlı Hızlı Mil1000mm16mm60 Çanta€93.37
THOMSON QS 20 MM 500 Şaft, 60 Kasa, 19.99 / 20.00mm Çap, MM Sınıfı, 500mm Uzunluk | AC2DGM 2HWR7 QS 20MM 500Lineer Rulmanlı Hızlı Mil500mm20mm60 Çanta€64.27
THOMSON QS 20 MM 2000 Şaft, 60 Kasa, 19.99 / 20.00mm Çap, MM Sınıfı, 2000mm Uzunluk | AC2DGN 2HWT1 QS 20MM 2000Lineer Rulmanlı Hızlı Mil2000mm20mm60 Çanta€258.06
TEKLİF TALEBİ
THOMSON QS 25 MM 2000 Şaft, 60 Kasa, 24.99 / 25.00mm Çap, MM Sınıfı, 2000mm Uzunluk | AC2DGP 2HWT5 QS 25MM 2000Lineer Rulmanlı Hızlı Mil2000mm25mm60 Çanta€325.53
TEKLİF TALEBİ
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 Şaft Karbon Çelik 0.625 İnç D 48 In | AC2DGR 2HXK1 5/8 YUMUŞAK CTL X 48Lineer Yatak Mili48 "0.625 "Sertleştirilmemiş€70.95
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Şaft Karbon Çelik 0.625 İnç D 72 In | AC2DGT 2HXK3 5/8 YUMUŞAK CTL X 72Lineer Yatak Mili72 "0.625 "Sertleştirilmemiş€82.81
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON 3/4 SOFT CTL X 48 Şaft Karbon Çeliği 0.750 İnç D 48 İnç
€81.90 / Adet