Thomson Fnybupb08alls | Lineer Rulman, Burç, Yastık Bloğu, 0.5 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | 2lfh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMSON FNYBUPB08ALLS Lineer Rulman, Burç, Yastık Blok, 0.5 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AH2PJD 2LFH2

THOMSON FNYBUPB08ALLS Lineer Rulman, Burç, Yastık Blok, 0.5 İnç, Kapalı, Oynak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2PJD Modeli: FNYBUPB08ALLSÇapraz Referans: 2LFH2
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
€118.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrusal Yastık Blok Yatağı
Rulman TipiFlourNyliner
Vücut genişliği1.380
Cıvata Ölçüsü#6
Delik Dia.0.5
RenkGümüş
Flanş kalınlığı0.250
Astar950. BÖLÜM
Kilitleme TipiAyar vidası
YağlamaYağlama Sistemi Yok
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Pv10,000 psi Turta / Minuto
Montaj Deliği Merkezi1.688
Montaj Deliği Çapı0.16
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi0.687
Toplam yükseklik1.250
Uzunluk1.690
toplam Genişlik2.000
Kendinden HizalamaTüm Yön
Statik Yük Kapasitesi970
Sıcaklık. menzil-400 - 550
TipKapalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8483208040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Deliği MerkeziNamlu ÇapıRulman TipiMontaj Deliği ÇapıŞaft Merkezine Montaj YüzeyiToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
THOMSON SPB10OPN Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.625 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€256.86
THOMSON SPB16OPN Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 1 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€385.46
THOMSON SSUFB12 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.75 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€302.66
THOMSON SPB12 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.75 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€217.28
THOMSON SPB8 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.5 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€198.88
THOMSON SSUPBO16 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 1 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€401.56
THOMSON SSUPBO10 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, Yastık Blok, 0.625 İnç, Açık, Kendinden Hizalamalı, Ayarlanabilir | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€277.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON FNYBUPB08ALLS Lineer Rulman, Burç, Yastık Blok, 0.5 İnç, Kapalı, Oynak
€118.22 / Adet