TRIPP LITE PR 25 Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 20a
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC güç kaynağı |
derinlik | 10.25 " |
Yükseklik | 6.75 " |
Giriş Frekansı | 60 Hz |
Giriş Gerilimi | 120 VAC |
Çıkış Akımı | 20 Amper |
Çıkış Voltları (DC) | 13.8VDC |
genişlik | 6.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 18.29 |
HS kodu | 8504409570 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00