TRIPP LITE PR 40 Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 32a
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC güç kaynağı |
derinlik | 11.5 " |
Yükseklik | 6.75 " |
Giriş Frekansı | 60 Hz |
Giriş Gerilimi | 120 VAC |
Çıkış Akımı | 32 Amper |
Çıkış Voltları (DC) | 13.8VDC |
genişlik | 10.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.88 |
Gemi genişliği (cm) | 29.72 |
HS kodu | 8504409570 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00