Tripp Lite Pr 7 | Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 7a | 5jk22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE PR 7 Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 7a | AE4CXF 5JK22

TRIPP LITE PR 7 Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 7a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4CXF Modeli: PR 7Çapraz Referans: 5JK22
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
€149.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
derinlik7.5 "
Yükseklik3.75 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi120 VAC
Çıkış Akımı7 Amper
Çıkış Voltları (DC)13.8VDC
genişlik6.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8504409570
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiÇıkış AkımıgenişlikÜcret
TRIPP LITE PR 12 Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 Amper6.75 "€220.24
TRIPP LITE PR 25 Ac'den Dc'ye Çevirici 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amper6.75 "€456.50
TRIPP LITE PR 40 Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amper10.5 "€598.24
TRIPP LITE PR 60 Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amper10.5 "€822.07
TRIPP LITE PR3UL Dc Güç Kaynağı 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200 - 3 Amper3.5 "€160.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE PR 7 Ac'den Dc'ye Dönüştürücü 7a
€149.18 / Adet