Tygon Acf00007 | Boru Şeffaf 1/8 İnç İç Çap. 50 Ayak | 8pfm1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYGON ACF00007 Boru Sistemi, Şeffaf, 1/8 İnç İç Çap, 50 Feet | AF4BXN 8PFM1

TYGON ACF00007 Boru, Şeffaf, 1/8 İnç İç Çap, 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4BXN Modeli: ACF00007Çapraz Referans: 8PFM1
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
€107.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkTemizle
DurometreSahil A 55
Dia İçinde.1 / 8 "
uzunluk50ft.
MalzemeTygon
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F36 psi
Dış Çap.1 / 4 "
TipEsnek
UPC999570393745
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Analitik cihazlarda, vakum ve peristaltik pompalarda sıvı, kimyasal ve gaz akışı işlemleri için uygun ftalat içermeyen laboratuvar tüpleri
  • Sürtünme kayıplarını en aza indirmek için cilalı ve pürüzsüz iç duvar yapısına sahiptir
  • 36 PSI'ya kadar basınçlara dayanabilir
  • FDA 21 CFR standartlarına uygun

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Viraj YarıçapıMaks. BasınçDuvar KalınlığıÜcret
TYGON ACF00038 Boru Sistemi, Şeffaf, 1/2 İnç İç Çap, 50 Feet | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€466.27
TYGON ACF00003 Boru Sistemi, Şeffaf, 1/16 İnç İç Çap, 50 Feet | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€77.14
TYGON ACF00006 Boru Sistemi, Şeffaf, 1/8 İnç İç Çap, 50 Feet | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€44.78
TYGON ACF00046 Boru Sistemi, Şeffaf, 5/8 İnç İç Çap, 50 Feet | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€543.36
TYGON ACF00023 Boru Sistemi, Şeffaf, 5/16 İnç İç Çap, 50 Feet | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€291.74
TYGON ACF00017 Boru Sistemi, Şeffaf, 1/4 İnç İç Çap, 50 Feet | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€176.11
TYGON ACF00045 Boru Sistemi, Şeffaf, 5/8 İnç İç Çap, 50 Feet | AF4FGW 8URJ5 ACF000455 / 8 "13 / 16 "--3 / 32 "€444.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYGON ACF00007 Boru, Şeffaf, 1/8 İnç İç Çap, 50 Feet
€107.22 / Adet