TYGON ACF06053 PVC Boru, SAE, 3/4 İnç İç Çap, 1 İnç Dış Çap.
Öğe: CM9AUP
Modeli: ACF06053Çapraz Referans: 22XH79
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Viraj Yarıçapı | 3 1 / 4 " |
Sertlik | Kıyı A: 56 |
Dia İçinde. | 3 / 4 " |
Maks. Basınç | 18 psi |
Dış Çap. | 1" |
SAE veya Metrik | SAE |
Sıcaklık. menzil | -51 Dereceden 165 Dereceye. F |
Gerilme direnci | 1,750 psi |
Tüp Rengi | Temizle |
Tüp Uzunluğu | 10 ft |
Tüp malzemesi | PVC |
Vakum Değerlendirmesi | 9 inç Hg |
Duvar Kalınlığı | 1 / 8 " |
Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Viraj Yarıçapı | Maks. Basınç | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | €516.63 | |
ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | €84.95 | |
ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | €44.86 | |
ACF00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | €602.04 | |
ACF00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 3 / 32 " | €323.26 | |
ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | €107.34 | |
ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | €179.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00