Tyrap 60140 | Sıkıştırma Pabucu 3/0 Awg Renk Kodu Yakut | 1xra7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TY-RAP 60140 Sıkıştırma Pabucu 3/0 Awg Renk Kodu Yakut | AB4FXC 1XRA7

TY-RAP 60140 Sıkıştırma Ucu 3/0 Awg Renk Kodu Yakut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FXC Model: 60140Çapraz Referans: 1XRA7
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
€32.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Pabucu
gövde MalzemesiElektro Kalay Plakalı Yüksek İletkenlikli Dövme Alüminyum
Kablo Boyutu3 / 0 AWG
Kablo Boyut Kodu3 / 0 AWG
Renk koduYakut
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu60
Kafa tarzıKör Uç
Delik Merkezi Sona Kadar0.34 "
uzunluk2.58 "
MalzemeAlüminyum
dağ1 Delikli
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 4 "
stilStandart
TipAlüminyumdan Bakıra, 600V - 35kV
genişlik1.06 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadaruzunlukDamızlık BoyutuÜcret
TY-RAP 60103-TB Sıkıştırma Pabucu 8 Awg Renk Kodu Mavi | AB4FWQ 1XPZ5 60103 TB0.6 "8 AWG8 AWGMavi240.44 "156 "5 / 16 "€11.13
TY-RAP 60104-TB Sıkıştırma Pabucu 8 Awg Renk Kodu Mavi | AB4FWR 1XPZ6 60104 TB0.6 "8 AWG8 AWGMavi240.44 "1.6 "3 / 8 "€7.39
TY-RAP 60106-TB Sıkıştırma Pabucu 6 Awg Renk Kodu Gri | AB4FWT 1XPZ7 60106 TB0.47 "6 AWG6 AWGGri290.22 "1.52 "# 10 "€13.43
TY-RAP 60108-TB Sıkıştırma Pabucu 6 Awg Renk Kodu Gri | AB4FWU 1XPZ8 60108 TB0.63 "6 AWG6 AWGGri290.44 "1.83 "5 / 16 "€10.19
TY-RAP 60120 Sıkıştırma Pabucu 2-3 Awg Renk Kodu Pembe | AB4FWV 1XPZ9 601200.88 "2 AWG2 AWGPembe420.69 "2.25 "1 / 2 "€10.26
TY-RAP 60122 Sıkıştırma Pabucu 1 Awg Renk Kodu Altın | AB4FWW 1XRA1 601220.75 "1 AWG1 AWGAltın450.34 "2.3 "1 / 4 "€19.46
TY-RAP 60123 Sıkıştırma Pabucu 1 Awg Renk Kodu Altın | AB4FWX 1XRA2 601230.75 "1 AWG1 AWGAltın450.44 "2.39 "5 / 16 "€17.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TY-RAP 60140 Sıkıştırma Ucu 3/0 Awg Renk Kodu Yakut
€32.21 / Adet