Tyrap Amt350 | Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 2 Delikli L Tipi | 1yrj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TY-RAP AMT350 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 2 Delikli L Tipi | AB4LNF 1YRJ5

TY-RAP AMT350 Amt Rakor Pvc Kaplı 2 Delik L Tipi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LNF Modeli: AMT350Çapraz Referans: 1YRJ5
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
€159.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoklu Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiPVC Kaplı Alüminyum
Bağlayıcı TipiTek Taraflı Giriş, L
Kafa tarzıBüyü
Yalıtım malzemesiplastisol
uzunluk2.63 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu350 kcmil
Min. İletken Boyutu10 AWG
Vida malzemesiKalay kaplı
Damızlık Boyutu5 / 16 "
Tip2 Delikli, Aynı Taraf, L
genişlik2.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa tarzıuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
TY-RAP AMTC4 Amt Konektörü Pvc Kaplamalı 2 Delikli L Tipi | AB4LNC 1YRJ2 AMTC4oluklu1.38 "4 AWG14 AWG3 / 16 "1.13 "€47.47
TY-RAP AMT500 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 2 Delikli L Tipi | AB4LNH 1YRJ7 AMT500Büyü2.88 "500 kcmil6 AWG3 / 8 "2.69 "€194.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TY-RAP AMT350 Amt Rakor Pvc Kaplı 2 Delik L Tipi
€159.46 / Adet