Tyrap Amt500 | Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 2 Delikli L Tipi | 1yrj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TY-RAP AMT500 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 2 Delikli L Tipi | AB4LNH 1YRJ7

TY-RAP AMT500 Amt Rakor Pvc Kaplı 2 Delik L Tipi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LNH Modeli: AMT500Çapraz Referans: 1YRJ7
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
€194.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoklu Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiPVC Kaplı Alüminyum
Bağlayıcı TipiTek Taraflı Giriş, L
Kafa tarzıBüyü
Yalıtım malzemesiplastisol
uzunluk2.88 "
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu500 kcmil
Min. İletken Boyutu6 AWG
Vida malzemesiKalay kaplı
Damızlık Boyutu3 / 8 "
Tip2 Delikli, Aynı Taraf, L
genişlik2.69 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa tarzıuzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık BoyutugenişlikÜcret
TY-RAP AMTC4 Amt Konektörü Pvc Kaplamalı 2 Delikli L Tipi | AB4LNC 1YRJ2 AMTC4oluklu1.38 "4 AWG14 AWG3 / 16 "1.13 "€47.47
TY-RAP AMT350 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 2 Delikli L Tipi | AB4LNF 1YRJ5 AMT350Büyü2.63 "350 kcmil10 AWG5 / 16 "2.31 "€159.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TY-RAP AMT500 Amt Rakor Pvc Kaplı 2 Delik L Tipi
€194.49 / Adet