UNGER 16972 Fırça ve Direk Kiti 10 x 3 İnç
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fırça ve Direk Takımı |
Kıl Rengi | Mavi |
Kıl Malzemesi | Naylon |
Kolu Malzeme | Alüminyum |
Uzunluk | 48 " |
Trim Uzunluğu | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 139.7 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 9603908050 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00