Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABD SIZDIRMAZLIK ZSNDF-83 Altıgen Ayırıcı, M2.5-0.45 Diş Boyutu, 16 mm Gövde Uzunluğu, 4.5 mm Altıgen Genişlik | CU7KCR 61JV55

USA SEALING ZSNDF-83 Altıgen Ayırıcı, M2.5-0.45 Diş Boyutu, 16 mm Gövde Uzunluğu, 4.5 mm Altıgen Genişlik

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU7KCR Modeli: ZSNDF-83Çapraz Referans: 61JV55

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€3.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+altıgen açmaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

USA SEALING ZSNDF-83 Altıgen Ayırıcı, M2.5-0.45 Diş Boyutu, 16 mm Gövde Uzunluğu, 4.5 mm Altıgen Genişlik
€3.37 / Adet