Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABD SIZDIRMAZLIK ZSPCR-402 Yuvarlak Ara Parça, M5 Vida Boyutu için, Alüminyum, Düz, 2 mm Uzunluk, 5.3 mm İç Çap | CU7MVW 61JT48

USA SEALING ZSPCR-402 Yuvarlak Ara Parça, M5 Vida Boyutu için, Alüminyum, Düz, 2 mm Uzunluk, 5.3 mm İç Çap

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU7MVW Modeli: ZSPCR-402Çapraz Referans: 61JT48

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€3.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Aralayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

USA SEALING ZSPCR-402 Yuvarlak Ara Parça, M5 Vida Boyutu için, Alüminyum, Düz, 2 mm Uzunluk, 5.3 mm İç Çap
€3.18 / Adet