VAUGHAN AP22 Kaya Kazma 22 Ons Çelik
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaya Seçimi |
Yüz | pürüzsüz |
Handle | Çelik |
Kafa uzunluğu | 7.25 " |
Baş Malzemesi | Çelik |
Baş Ağırlığı | 22 oz. |
Uzunluk | 12.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.51 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8205203000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00