VAUGHAN CM200 Çekiç Bakır 3 1/2 Lb
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tokmak |
Yüz Çapı | 2" |
Handle | Ahşap |
Renk Taşı | Doğal (Madenden) |
Kolu Malzeme | Parke |
Kafa rengi | Doğal (Madenden) |
Kafa uzunluğu | 4" |
Baş Malzemesi | Bakır |
Baş Ağırlığı | 56 oz. |
Uzunluk | 13 " |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Tip | Bakır |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 10.41 |
HS kodu | 8205206000 |
Menşe Ülkesi | GB |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Yüz Çapı | Handle | Tip | Kolu Malzeme | Kafa uzunluğu | Baş Malzemesi | Baş Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM100 | 10 " | 1" | Kuzey Amerika cevizi | - | Kuzey Amerika cevizi | 2" | Pirinç | 12 oz. | €70.28 | ||
CM150 | 11.5 " | 1.5 " | Ahşap | Bakır | Parke | 3.5 " | Bakır | 24 oz. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
RM150 | 10.75 " | 1.5 " | Kuzey Amerika cevizi | ham deri | Parke | 3.25 " | ham deri | 6 oz. | €66.82 | ||
RM275 | 13.5 " | 2.75 " | Kuzey Amerika cevizi | ham deri | Parke | 5" | ham deri | 24 oz. | €129.41 | ||
RM200 | 12 " | 2" | Kuzey Amerika cevizi | ham deri | Parke | 3.875 " | ham deri | 12 oz. | €86.28 | ||
BM200 | 13 " | 2" | - | - | Parke | 4" | Pirinç | 60 oz. | €150.37 | ||
BM150 | 11 " | 1.5 " | - | - | Parke | 3.5 " | Pirinç | 32 oz. | €104.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00