Vaughan Rm275 | Ham Deri Tokmak Sertağaç 1 1/2 Lb | 5c554 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VAUGHAN RM275 Rawhide Mallet Sertağaç 1 1/2 Lb | AE3BZX 5C554

VAUGHAN RM275 Ham Deri Tokmak Sert Ağaç 1 1/2 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BZX Model: RM275Çapraz Referans: 5C554

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€129.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rawhide Tokmak
Yüz Çapı2.75 "
HandleKuzey Amerika cevizi
Renk TaşıDoğal (Madenden)
Kolu MalzemeParke
Kafa rengiDoğal (Madenden)
Kafa uzunluğu5"
Baş Malzemesiham deri
Baş Ağırlığı24 oz.
Uzunluk13.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Tipham deri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)48.51
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu4205008000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukYüz ÇapıHandleTipKolu MalzemeKafa uzunluğuBaş MalzemesiBaş AğırlığıÜcret
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / pirinç 12 Ons 10 In | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"Kuzey Amerika cevizi-Kuzey Amerika cevizi2"Pirinç12 oz.€70.28
VAUGHAN CM150 Mallet Bakır 1 1/2 Lb | AD7RPW 4 GB49 CM15011.5 "1.5 "AhşapBakırParke3.5 "Bakır24 oz.-
TEKLİF TALEBİ
VAUGHAN CM200 Tokmak Bakır 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"AhşapBakırParke4"Bakır56 oz.-
TEKLİF TALEBİ
VAUGHAN RM150 Rawhide Mallet, Sertağaç Saplı, 6 Oz | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "Kuzey Amerika ceviziham deriParke3.25 "ham deri6 oz.€66.82
VAUGHAN RM200 Mallet Ham Deri | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"Kuzey Amerika ceviziham deriParke3.875 "ham deri12 oz.€86.28
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / pirinç 60 Ons 13 İnç | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--Parke4"Pirinç60 oz.€150.37
VAUGHAN BM150 Mallet Pirinç 11 İnç Uzunluk Standart Alet | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--Parke3.5 "Pirinç32 oz.€104.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VAUGHAN RM275 Ham Deri Tokmak Sert Ağaç 1 1/2 Lb
€129.41 / Adet