Vaughan Rm150 | Ham Deri Tokmak, Sert Ağaç Saplı, 6 Oz | 5c553 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VAUGHAN RM150 Rawhide Mallet, Sertağaç Saplı, 6 Oz | AE3BZW 5C553

VAUGHAN RM150 Ham Deri Çekiç, Ahşap Saplı, 6 Oz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BZW Model: RM150Çapraz Referans: 5C553

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€66.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rawhide Tokmak
Yüz Çapı1.5 "
HandleKuzey Amerika cevizi
Renk TaşıDoğal (Madenden)
Kolu MalzemeParke
Kafa rengiDoğal (Madenden)
Kafa uzunluğu3.25 "
Baş Malzemesiham deri
Baş Ağırlığı6 oz.
Uzunluk10.75 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Tipham deri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)40.39
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu4205008000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Vaughan RM150, 6 onsluk hidrolik olarak sıkıştırılmış başlığa ve 11 inç (27.94 cm) uzunluğunda, sağlam ahşap sapa sahip ham deri bir tokmaktır. Sert darbeler vermek için büyük bir vurucu yüze (3.8 cm çapında) sahiptir.
  • Yumuşak metalleri ve iş parçalarını bozmadan ve bozmadan bükmek ve şekillendirmek için kullanılır ve deri işleri, mobilya montajı ve motor tamiri uygulamaları için idealdir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukYüz ÇapıHandleTipKolu MalzemeKafa uzunluğuBaş MalzemesiBaş AğırlığıÜcret
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / pirinç 12 Ons 10 In | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"Kuzey Amerika cevizi-Kuzey Amerika cevizi2"Pirinç12 oz.€70.28
VAUGHAN CM150 Mallet Bakır 1 1/2 Lb | AD7RPW 4 GB49 CM15011.5 "1.5 "AhşapBakırParke3.5 "Bakır24 oz.-
TEKLİF TALEBİ
VAUGHAN CM200 Tokmak Bakır 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"AhşapBakırParke4"Bakır56 oz.-
TEKLİF TALEBİ
VAUGHAN RM275 Rawhide Mallet Sertağaç 1 1/2 Lb | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "Kuzey Amerika ceviziham deriParke5"ham deri24 oz.€129.41
VAUGHAN RM200 Mallet Ham Deri | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"Kuzey Amerika ceviziham deriParke3.875 "ham deri12 oz.€86.28
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / pirinç 60 Ons 13 İnç | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--Parke4"Pirinç60 oz.€150.37
VAUGHAN BM150 Mallet Pirinç 11 İnç Uzunluk Standart Alet | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--Parke3.5 "Pirinç32 oz.€104.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VAUGHAN RM150 Ham Deri Çekiç, Ahşap Saplı, 6 Oz
€66.82 / Adet