VESTIL ATWR-18-8-108 Ağır Hizmet Alüminyum Tekerlek Yükselticisi, 18 x 8 x 108 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kamyon Tekerleği Yükseltici |
ANSI Sınıfı | B56.1 bölüm 3 saniye 7 |
Kapasite | 30000 lbs. |
Renk | Gümüş |
Yükseklik | 7.88 " |
uzunluk | 108 " |
Seviye Uzunluğu | 84 " |
Malzeme | Alüminyum |
Malzeme kalınlığı | 1/4 inç |
Ölçü Birimleri | HER |
Rampa Sayısı | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-atwr-18-8-108.pdf |
Rampa Açısı | 19 Derece |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Rampa Tipi | tekerlek yükseltici |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 66.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 274.32 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Seviye Uzunluğu | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWR-18-10-114 | 9.88 " | 114 " | 84 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,972.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
ATWR-18-10-60 | 9.88 " | 60 " | 30 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,095.28 | ||
ATWR-18-10-66 | 9.88 " | 66 " | 36 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,310.09 | ||
ATWR-18-10-72 | 9.88 " | 72 " | 42 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,403.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
ATWR-18-12-120 | 11.88 " | 120 " | 84 " | 1 / 4 " | 18 " | €2,269.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
ATWR-18-12-66 | 11.88 " | 66 " | 30 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,288.48 | ||
ATWR-18-12-72 | 11.88 " | 72 " | 36 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,381.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00