VESTIL DD-9-NS Manuel Tambur Başlık Bıçaklı, Kıvılcım Çıkarmaz
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Sökücü |
Renk | Bronz |
derinlik | 21 " |
Sap uzunluğu | 15 " |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 21 " |
Malzeme | Bronz |
Ölçü Birimleri | HER |
Tambur Kapasitesini Açar | 30 gal. |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dd-9-ns.pdf |
Değiştirilebilir Bıçaklar | Evet |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8203300000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00