VESTIL ECH-ED-10-1PH Electric Chain Hoist, high Speed, White, 1 Phase, 1050 Lb. kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Hızlı Elektrikli Zincirli Vinç |
Kapasite | 1,050 lbs. |
Renk | Beyaz |
Kafa boşluğu | 20 1 / 2 " |
Tavan Boşluğu Boyutu | 20 1 / 2 " |
Yükseklik | 96 " |
uzunluk | 9" |
Kaldırma yüksekliği | 10 ft. |
Kaldırma Hızı | 22 FPM |
Yükleme kapasitesi | 1050 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Faz | 1 |
Standart Kaldırma | 10 ft. |
Gerilim | 115V |
genişlik | 16 8 / 9 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 243.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 42.93 |
HS kodu | 8425110000 |
Menşe Ülkesi | JP |
PLATFORM | Model | Kapasite | Kaldırma yüksekliği | Baş Odası | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-03 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-06 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-100-3PH | - | - | - | 17 1 / 2 " | 29 " | 33 1 / 2 " | €27,171.22 | ||
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 23 1 / 5 " | 86 2 / 5 " | €7,793.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-10-3PH | - | - | - | 13 " | 21 1 / 9 " | 86 2 / 5 " | €7,289.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-20-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | €10,227.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-20-3PH | - | - | - | 13 4 / 5 " | 21 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | €7,930.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00