VESTIL GR-F3R-BO-6-YL Koruma Rayı, Stilde Nervürlü Cıvata, 6 Feet Uzunluğunda
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Renk | Sarı |
Darbe Kapasitesi | 10000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Montaj Direği Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 2.5625 " |
Toplam yükseklik | 15 " |
Uzunluk | 2.56 " |
toplam Genişlik | 65.88 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-gr-f3r-bo-6-yl.pdf |
Trafik Kontrol Türü | Koruyucu Ray |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | ölçü | + | Direk Boyutları | Montaj Plakası Uzunluğu | Montaj Plakası Kalınlığı | Montaj Plakası Genişliği | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-BO-10-YL | 113.88 " | 11 saat | Koruyucu Ray | - | - | - | - | 15 " | €444.03 | ||
GR-F3R-BO-3-YL | 29.88 " | - | Koruyucu Ray | - | - | - | - | 15 " | €216.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-BO-4-YL | 41.88 " | - | Koruyucu Ray | - | - | - | - | 15 " | €269.33 | ||
GR-F3R-BO-5-YL | 53.88 " | - | Koruyucu Ray | - | - | - | - | 15 " | €304.80 | ||
GR-F3R-BO-7-YL | 77.88 " | - | Koruyucu Ray | - | - | - | - | 15 " | €385.82 | ||
GR-F3R-BO-8-YL | 89.88 " | 11 saat | Koruyucu Ray | - | - | - | - | 15 " | €418.15 | ||
GR-F3R-BO-9-YL | 101.88 " | 11 saat | Koruyucu Ray | - | - | - | - | 15 " | €404.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00