VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, Taşınabilir El Pompası, 48 x 74 İnç Boyut, 800 lb., Gümüş, Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma |
Geri Teker Çapı | 7" |
Geri Tekerlekli Tip | Döner |
Arka Teker Genişliği | 1-3 / 4 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 800 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Gümüş |
Çatal Yüksekliği | 2-1 / 2 " |
Çatal uzunluğu | 25 1 / 2 " |
Strok Başına Çatal Hareketi | 3 / 4 " |
Çatal Genişliği | 22 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Ön Tekerlek Tipi | sert |
Ön Teker Genişliği | 1 1 / 2 " |
Sap Yüksekliği | 46 3 / 4 " |
Yükseklik | 74 " |
Bireysel Çatal Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Bireysel Çatal Genişliği | 4 1 / 2 " |
uzunluk | 48 " |
Yük Kaldırıcı Çalıştırma Yöntemi | El pompası |
Konum Türü | Evrensel |
Düşük Yükseklik | 3-1 / 4 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Yükseklik | 59 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 40.12 " |
Min. Yükseklik | 3.13 " |
Teker Sayısı | 4 |
Arka Teker Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ön Teker Sayısı | 2 |
Pompa Sayısı | 91 |
Çalışma | Çift Etkili Manuel El Pompası |
Çalışma Şekli | Çift Etkili Manuel El Pompası |
Outrigger İç Ölçüsü | 13 3 / 4 " |
Outrigger Dış Ölçüsü | 20 " |
Genel Çatal Genişliği | 22 " |
Platform Uzunluğu | 24 " |
Platform Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Platform Genişliği | 23 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hyd-10-da-ss.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 61-1 / 4 " |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Arka Tekerlek Tipi | Döner |
Arka Teker Genişliği | 1 3 / 4 " |
Servis Aralığı | 3 1 / 8 "59 x" |
genişlik | 23.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 141.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 8427900000 |
Menşe Ülkesi | JP |
PLATFORM | Model | Platform Uzunluğu | Servis Aralığı | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HİD-10 | 24 " | 4 1/2 "ila 59" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 70 " | €2,021.01 | ||
HİD-15 | - | 4" ila 63" | 1500 lbs. | 51 " | 29 " | 79.38 " | €2,531.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
HİD-5 | 24 " | 4 1/2 "ila 44" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 55 " | €1,966.89 | ||
HİD-3 | 24 " | 3 1/2 "ila 35" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 43 " | €1,440.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00