VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, Taşınabilir Kaynaklı Hidrolik, 36 x 23 x 55 İnç Boyut, 880 lb., Mavi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 880 lbs. |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Mavi |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Yükseklik | 43 " |
uzunluk | 36 " |
Yük Kaldırıcı Çalıştırma Yöntemi | Ayak pompası |
Konum Türü | Evrensel |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 35 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 31.5 " |
Min. Yükseklik | 3.5 " |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Çalışma | Ayak pompası |
Çalışma Şekli | Ayak pompası |
Platform Uzunluğu | 24 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 23 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hyd-3.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Servis Aralığı | 3 1/2 "ila 35" |
genişlik | 23 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Uzunluğu | Servis Aralığı | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HİD-10 | 24 " | 4 1/2 "ila 59" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 70 " | €2,021.01 | ||
HYD-10-DA-SS | 24 " | 3 1 / 8 "59 x" | 800 lbs. | 48 " | 23.5 " | 74 " | €23,600.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
HİD-15 | - | 4" ila 63" | 1500 lbs. | 51 " | 29 " | 79.38 " | €2,531.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
HİD-5 | 24 " | 4 1/2 "ila 44" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 55 " | €1,966.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00