VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, Portatif Ayak Pompası, 51 x 29 x 80 İnç Boyut, 1500 lb., Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma |
Geri Teker Çapı | 5" |
Geri Tekerlekli Tip | Döner |
Arka Teker Genişliği | 2" |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 1500 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Mavi |
Çatal Yüksekliği | 2-1 / 2 " |
Çatal uzunluğu | 31 1 / 2 " |
Çatal Genişliği | 22 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Ön Tekerlek Tipi | sert |
Ön Teker Genişliği | 1 1 / 2 " |
Sap Yüksekliği | 42 " |
Yükseklik | 79.38 " |
Bireysel Çatal Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Bireysel Çatal Genişliği | 5 9 / 16 " |
uzunluk | 51 " |
Yük Kaldırıcı Çalıştırma Yöntemi | Ayak pompası |
Konum Türü | Evrensel |
Düşük Yükseklik | 3-1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 53 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 49 " |
Min. Yükseklik | 4" |
Teker Sayısı | 4 |
Arka Teker Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ön Teker Sayısı | 2 |
Çalışma | Ayak pompası |
Çalışma Şekli | Ayak pompası |
Outrigger İç Ölçüsü | 14 " |
Outrigger Dış Ölçüsü | 18 1 / 4 " |
Genel Çatal Genişliği | 22 " |
Platform Uzunluğu | 31-1 / 2 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Strok Başına Platform Seyahati | 3 / 4 " |
Platform Genişliği | 23 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hyd-15.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 63 " |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Arka Tekerlek Tipi | Döner |
Arka Teker Genişliği | 2" |
Servis Aralığı | 4" ila 63" |
genişlik | 29 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 215.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 201.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 129.54 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 8427900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
A. Bu tekerlekler, yüklendiğinde veya boşaltıldığında düzgün bir şekilde yuvarlanır ve mükemmel zemin koruması sağlar.
A. 4 ila 63 inç arasında değişen yüksekliklere hareket edebilir.
PLATFORM | Model | Platform Uzunluğu | Servis Aralığı | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HİD-10 | 24 " | 4 1/2 "ila 59" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 70 " | €2,021.01 | ||
HYD-10-DA-SS | 24 " | 3 1 / 8 "59 x" | 800 lbs. | 48 " | 23.5 " | 74 " | €23,600.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
HİD-5 | 24 " | 4 1/2 "ila 44" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 55 " | €1,966.89 | ||
HİD-3 | 24 " | 3 1/2 "ila 35" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 43 " | €1,440.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00