VESTIL JAN-II Manuel Fırçalı Süpürücü, Kayış Tahrikli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manuel Zemin ve Halı Süpürme Aracı |
Kapasite | 10 gal. |
Halı Yükseklik Ayarlamaları | Yok hayır |
Temizleme Yolu Genişliği | 19 " |
Renk | Kırmızı |
derinlik | 48 " |
Sürüş Sistemi (Drive System) | Emniyet kemeri |
Kenar Temizleyici | Evet |
Energy Star Sertifikalı Şarj Sistemi | Yok hayır |
Yükseklik | 37 7 / 8 " |
Ana Süpürge | 10 "19 x" |
Malzeme | Çelik |
Power | kemer Driven |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-jan-ii.pdf |
Konut / Ticari | Ticari |
Yan Süpürge | 13 " |
Tekerlek çapı | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek boyutu | 11 1 / 2 " |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
genişlik | 29 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Kapasite | Temizleme Yolu Genişliği | derinlik | Sürüş Sistemi (Drive System) | Yükseklik | Malzeme | Süpürme Alanı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCAK-LG | 32 1 / 2 " | 9 gal. | - | 30 " | Emniyet kemeri | 41 1 / 2 " | Çelik, Plastik | 32 1 / 2 " | €400.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
OCAK-SM | 21 1 / 4 " | 6 gal. | 22 " | 24 " | dişli Sürücü | 43 " | Çelik, Plastik | 22 " | €372.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00