VESTIL JAN-SM Manuel Fırçalı Süpürücü, Küçük, Dişli Tahrikli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manuel Zemin ve Halı Süpürme Aracı |
Kapasite | 6 gal. |
Halı Yükseklik Ayarlamaları | Yok hayır |
Temizleme Yolu Genişliği | 22 " |
Renk | Kırmızı |
derinlik | 24 " |
Sürüş Sistemi (Drive System) | dişli Sürücü |
Kenar Temizleyici | Evet |
Energy Star Sertifikalı Şarj Sistemi | Yok hayır |
Yükseklik | 43 " |
Malzeme | Çelik, Plastik |
üst üste gelme | 1 / 4 " |
Güç Kaynağı | Dişli Tahrikli |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-jan-sm.pdf |
Konut / Ticari | Ticari |
Süpürme Ünitesi Yüksekliği | 8 1 / 2 " |
Süpürme Alanı | 22 " |
genişlik | 21 1 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Kapasite | Temizleme Yolu Genişliği | derinlik | Sürüş Sistemi (Drive System) | Yükseklik | Malzeme | Süpürme Alanı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCAK-II | 29 " | 10 gal. | 19 " | 48 " | Emniyet kemeri | 37 7 / 8 " | Çelik | - | €1,410.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
OCAK-LG | 32 1 / 2 " | 9 gal. | - | 30 " | Emniyet kemeri | 41 1 / 2 " | Çelik, Plastik | 32 1 / 2 " | €400.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00