VESTIL PCB-B-CN Siyah Plastik Zincirli Barikat, 50 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plastik Zincir |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 590 " |
uzunluk | 2" |
Bağlantı Uzunluğu | 2 "x 1 1 / 16" |
Bağlantı Kalınlığı | 8mm |
Bağlantı Genişliği | 2 "x 1 1 / 16" |
Malzeme | Plastik |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 2" |
İle çalışır | PCB-BF, PCB-BG |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1524 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
PCB-Y-CN | Sarı | €100.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00