VESTIL PEL-400S-72-D3-AHI Hızlı Kaldırma, Çelik, Yükseltilmiş Yükseklik 72 İnç Boyut, 24VDC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Platform Kaldırma |
Pil Tipi | Kurşun asit |
Kapasite | 4000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Renk | Mavi |
Dia'yı işleyin. | 1" |
Yükseklik | 82.25 " |
uzunluk | 44.88 " |
Düşük Yükseklik | 6.5 " |
Malzeme | Alüminyum |
Min. Yükseklik | 6.5 " |
Pil Sayısı | 2 |
İtme Kolu Yüksekliği | 38 " |
Yükseltilmiş Yükseklik | 72 " |
Gerilim | 24V DC |
Tekerlek Rengi | Kırmızı |
genişlik | 24.12 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Çapı | uzunluk | Kaldırma Hızı Yüklü | Kaldırma Hızı Yüksüz | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | Standart Platform Kaldırma | 76 " | 330 lbs. | - | 36.44 " | - | - | Çelik | €5,008.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-A1 | Hızlı Kaldırma | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | Alüminyum | €5,354.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-A2 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | Etiket, Çıkartma | €4,762.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-D3 | Hızlı Kaldırma | 85.19 " | 125 lbs. | 3" | 36.13 " | 26 inç/sn. | 15 inç/sn. | Alüminyum | €4,162.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-D3A1 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | polisitren | €5,159.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-A1 | Hızlı Kaldırma | 80 1 / 2 " | 125 lbs. | - | 37 3 / 4 " | - | - | Çelik | €5,459.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-A2 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | Alüminyum | €4,569.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00