VESTIL PEL-88S-D3-AHI Hızlı Kaldırma, Çelik, Yükseltilmiş Yükseklik 57 İnç Boyut, 24VDC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Kaldırma |
Pil Tipi | Kurşun asit |
Kapasite | 175 lbs. |
Tekerlek Çapı | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Caster Genişliği | 1.25 " |
Renk | Mavi |
Dia'yı işleyin. | 1" |
Yükseklik | 80.31 " |
Montaj Donanımı İçerir | Yok hayır |
uzunluk | 37.56 " |
Düşük Yükseklik | 5.62 " |
Malzeme | polisitren |
Min. Yükseklik | 5.63 " |
Teker Sayısı | 4 |
Pil Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pel-88s-d3-ahi.pdf |
İtme Kolu Yüksekliği | 38 " |
Yükseltilmiş Yükseklik | 57 " |
Gerilim | 24V DC |
Tekerlek Rengi | Kırmızı |
genişlik | 23.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Çapı | uzunluk | Kaldırma Hızı Yüklü | Kaldırma Hızı Yüksüz | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL-33 | Standart Platform Kaldırma | 76 " | 330 lbs. | - | 36.44 " | - | - | Çelik | €5,008.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-A1 | Hızlı Kaldırma | 80.5 " | - | - | 37.75 " | - | - | Alüminyum | €5,354.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-A2 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | Etiket, Çıkartma | €4,762.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-D3 | Hızlı Kaldırma | 85.19 " | 125 lbs. | 3" | 36.13 " | 26 inç/sn. | 15 inç/sn. | Alüminyum | €4,162.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100A-D3A1 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | polisitren | €5,159.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-A1 | Hızlı Kaldırma | 80 1 / 2 " | 125 lbs. | - | 37 3 / 4 " | - | - | Çelik | €5,459.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
PEL-100S-A2 | Standart Platform Kaldırma | - | - | - | - | - | - | Alüminyum | €4,569.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00