VESTIL PWC-DS-BK Tekerlek Takozu, Çift Eğimli, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 İnç Boyut, Siyah, Geri Dönüştürülmüş Plastik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek Takozu |
Renk | Siyah |
Yüz Açısı | 45 Derece, 60 Derece |
Yüz Derecesi | 45 Derece, 60 Derece |
Sap Dahil | Yok hayır |
Kolları | Yok hayır |
Yükseklik | 6" |
Delik Çapı | 1 1 / 8 " |
uzunluk | 10.6875 " |
Malzeme | Geri dönüşümlü plastik |
Inşaat malzemesi | Plastik |
Delik Sayısı | 1 |
Tekerlek Takozu Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 10.6875 " |
Toplam yükseklik | 6" |
toplam Genişlik | 9.25 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pwc-ds-bk.pdf |
Tekerlek Takozu Bağlantısı | Hayır |
Tekerlek Takozu Yüksekliği | 6" |
Tekerlek Takozu Uzunluğu | 10.69 " |
Tekerlek Takozu Kullanımı | Çok amaçlı |
Tekerlek Takozu Ağırlığı | 12 lbs. |
Tekerlek Takozu Genişliği | 9.25 " |
genişlik | 9.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWC-Y | - | - | - | Sarı | Plastik | €49.98 | ||
PWC-G | - | - | - | Yeşil | Polipropilen | €55.82 | ||
PWC-Y | - | - | - | Sarı | Polipropilen | €68.15 | ||
PWC-BK | - | - | - | Siyah | Polipropilen | €60.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
PWC-DS-VEYA | - | - | - | Portakal | Geri dönüşümlü plastik | €83.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
PWC-DS-YL | - | - | - | Sarı | Geri dönüşümlü plastik | €72.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
PWC-VEYA | - | - | - | Portakal | Polipropilen | €55.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00