Vestil Plwc-y | Tekerlek Takozu, Büyük, 18-1/2 X 7-1/4 X 9 İnç Boyutu, Sarı, Kalıplanmış Plastik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL PLWC-Y Tekerlek Takozu, Büyük, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 İnç Boyutu, Sarı, Kalıplanmış Plastik | AG7XFR

VESTIL PLWC-Y Tekerlek Takozu, Büyük, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 İnç Boyut, Sarı, Kalıplı Plastik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7XFR Modeli: PLWC-Y

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€49.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Takozu
RenkSarı
derinlik18.5 "
Sap DahilEvet
KollarıEvet
Yükseklik9"
uzunluk18.5 "
MalzemePlastik
Inşaat malzemesiPlastik
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik18.5 "
Toplam yükseklik9"
toplam Genişlik7.25 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-plwc-y.pdf
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği9"
Tekerlek Takozu Uzunluğu18.5 "
Tekerlek Takozu KullanımıÇok amaçlı
Tekerlek Takozu Ağırlığı5 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği7.25 "
genişlik7.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)46.99
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu3926909995
Menşe ÜlkesiCN

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Vestil OH-15 Çift Döngü Bobin Zincirleri Askılı: Rıhtım duvarına sabitlenirler ve hırsızlık ve yanlış yerleştirmeyi önlemek için takoza sabitlenirler.
  • Vestil SA-1012 Alüminyum Emaye Tekerlek Takoz İşaretleri: Bu son derece görünür işaretler, kamyonları ve liman işçilerini takoz tekerlekleri konusunda uyarmak için parlak kırmızı harflere sahiptir.
  • Vestil KAYIŞ-3-WC Naylon Tekerlek Takoz Çemberleme Kitleri: Rıhtımda takoz tutmak için idealdirler. Bu naylon kayışlar, takozun hızlı bir şekilde çıkarılması için kolay bir yol sağlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • OSHA

Sık sorulan Sorular:

S. Kaç tekerlek takozuna ihtiyacım var?

A. Lastik başına bir takoz kullanmalısınız. Hareketi sınırlamak için hem ön hem de arka ucu sabitleyecektir.

S. Bu takoz eğik bir düzlemde çalışır mı?

C. Evet, aracınız dik bir yokuşta veya yokuşta park edilmişse Vestil PLWC-Y aracın kaymasını engeller.

S. Bir tekerlek takozu için önerilen boyut nedir?

A. Tekerlek takozlarının lastiğinizin çapının dörtte biri kadar olması önerilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYükseklikRenkMalzemeÜcret
VESTIL PWC-G Tekerlek Takozu, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 İnç Boyutu, Yeşil, Geri Dönüştürülmüş Polipropilen | AG7XUH PWC-G---YeşilPolipropilen€55.82
VESTIL PWC-Y Tekerlek Takozu, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 İnç Boyutu, Sarı, Geri Dönüştürülmüş Polipropilen | AG7XUJ PWC-Y---SarıPolipropilen€55.82
VESTIL PWC-BK Tekerlek Takozu, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 İnç Boyut, Siyah, Geri Dönüştürülmüş Polipropilen | CE3ERA PWC-BK---SiyahPolipropilen€60.12
TEKLİF TALEBİ
VESTIL PWC-DS-BK Tekerlek Takozu, Çift Eğimli, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 İnç Boyut, Siyah, Geri Dönüştürülmüş Plastik | CE3ERB PWC-DS-BK---SiyahGeri dönüşümlü plastik€65.83
TEKLİF TALEBİ
VESTIL PWC-DS-OR Tekerlek Takozu, Çift Eğimli, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 İnç Boyut, Turuncu, Geri Dönüştürülmüş Plastik | CE3ERC PWC-DS-VEYA---PortakalGeri dönüşümlü plastik€83.03
TEKLİF TALEBİ
VESTIL PWC-DS-YL Tekerlek Takozu, Çift Eğimli, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 İnç Boyut, Sarı, Geri Dönüştürülmüş Plastik | CE3ERD PWC-DS-YL---SarıGeri dönüşümlü plastik€72.85
TEKLİF TALEBİ
VESTIL PWC-OR Tekerlek Takozu, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 İnç Boyutu, Turuncu, Geri Dönüştürülmüş Polipropilen | CE3ERE PWC-VEYA---PortakalPolipropilen€55.82
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL PLWC-Y Tekerlek Takozu, Büyük, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 İnç Boyut, Sarı, Kalıplı Plastik
€49.98 / Adet