VESTIL PWC-BK Wheel Chock, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 Inch Size, Black, Recycled Polypropylene
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek Takozu |
Renk | Siyah |
Sap Dahil | Evet |
Kolları | Evet |
Yükseklik | 7.5 " |
Delik Çapı | 1 3 / 8 " |
uzunluk | 10.25 " |
Malzeme | Polipropilen |
Inşaat malzemesi | Plastik |
Malzeme kalınlığı | 2 bin |
Delik Sayısı | 2 |
Tekerlek Takozu Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 10.25 " |
Toplam yükseklik | 7.5 " |
toplam Genişlik | 7.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pwc-bk.pdf |
Tekerlek Takozu Bağlantısı | Hayır |
Tekerlek Takozu Yüksekliği | 7.5 " |
Tekerlek Takozu Uzunluğu | 10.25 " |
Tekerlek Takozu Kullanımı | Çok amaçlı |
Tekerlek Takozu Ağırlığı | 6 lbs. |
Tekerlek Takozu Genişliği | 7.5 " |
genişlik | 7.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWC-Y | - | - | - | Sarı | Plastik | €49.98 | ||
PWC-G | - | - | - | Yeşil | Polipropilen | €55.82 | ||
PWC-Y | - | - | - | Sarı | Polipropilen | €55.82 | ||
PWC-DS-BK | - | - | - | Siyah | Geri dönüşümlü plastik | €65.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
PWC-DS-VEYA | - | - | - | Portakal | Geri dönüşümlü plastik | €83.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
PWC-DS-YL | - | - | - | Sarı | Geri dönüşümlü plastik | €72.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
PWC-VEYA | - | - | - | Portakal | Polipropilen | €55.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00