Vestil Pwc-g | Tekerlek Takozu, 10-1/4 X 7-1/2 X 7-1/2 İnç Boyutu, Yeşil, Geri Dönüştürülmüş Polipropilen | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL PWC-G Tekerlek Takozu, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 İnç Boyutu, Yeşil, Geri Dönüştürülmüş Polipropilen | AG7XUH

VESTIL PWC-G Tekerlek Takozu, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 İnç Boyut, Yeşil, Geri Dönüştürülmüş Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7XUH Modeli: PWC-G

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€55.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Takozu
RenkYeşil
Sap DahilEvet
KollarıEvet
Yükseklik7.5 "
Delik Çapı1 3 / 8 "
uzunluk10.25 "
MalzemePolipropilen
Inşaat malzemesiPlastik
Malzeme kalınlığı2 bin
Delik Sayısı2
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik10.25 "
Toplam yükseklik7.5 "
toplam Genişlik7.5 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-pwc-g.pdf
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği7.5 "
Tekerlek Takozu Uzunluğu10.25 "
Tekerlek Takozu KullanımıÇok amaçlı
Tekerlek Takozu Ağırlığı6 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği7.5 "
genişlik7.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)26.04
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu3926909995
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYükseklikRenkMalzemeÜcret
VESTIL PLWC-Y Tekerlek Takozu, Büyük, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 İnç Boyutu, Sarı, Kalıplanmış Plastik | AG7XFR PLWC-Y---SarıPlastik€49.98
VESTIL PWC-Y Tekerlek Takozu, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 İnç Boyutu, Sarı, Geri Dönüştürülmüş Polipropilen | AG7XUJ PWC-Y---SarıPolipropilen€68.15
VESTIL PWC-BK Tekerlek Takozu, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 İnç Boyut, Siyah, Geri Dönüştürülmüş Polipropilen | CE3ERA PWC-BK---SiyahPolipropilen€60.12
TEKLİF TALEBİ
VESTIL PWC-DS-BK Tekerlek Takozu, Çift Eğimli, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 İnç Boyut, Siyah, Geri Dönüştürülmüş Plastik | CE3ERB PWC-DS-BK---SiyahGeri dönüşümlü plastik€65.83
TEKLİF TALEBİ
VESTIL PWC-DS-OR Tekerlek Takozu, Çift Eğimli, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 İnç Boyut, Turuncu, Geri Dönüştürülmüş Plastik | CE3ERC PWC-DS-VEYA---PortakalGeri dönüşümlü plastik€83.03
TEKLİF TALEBİ
VESTIL PWC-DS-YL Tekerlek Takozu, Çift Eğimli, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 İnç Boyut, Sarı, Geri Dönüştürülmüş Plastik | CE3ERD PWC-DS-YL---SarıGeri dönüşümlü plastik€72.85
TEKLİF TALEBİ
VESTIL PWC-OR Tekerlek Takozu, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 İnç Boyutu, Turuncu, Geri Dönüştürülmüş Polipropilen | CE3ERE PWC-VEYA---PortakalPolipropilen€55.82
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL PWC-G Tekerlek Takozu, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 İnç Boyut, Yeşil, Geri Dönüştürülmüş Polipropilen
€55.82 / Adet