VESTIL RWC-8/OH-15-HD Tekerlek Takozu, Zincir Askısı, 8 x 11 x 6 İnç Boyutu, Siyah, Kalıplanmış Kauçuk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek Takozu |
Zincir uzunluğu | 15 ft. |
Zincir Kalınlığı | 3 / 16 " |
Renk | Siyah |
Kuşgözü İç Çapı | 11 / 32 " |
Sap Dahil | Evet |
Kolları | Evet |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 8" |
Malzeme | Kalıplanmış Kauçuk |
Inşaat malzemesi | Kauçuk |
Zincir Sayısı | 2 |
Takoz Sayısı | 2 |
Tekerlek Takozu Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 8" |
Toplam yükseklik | 6" |
toplam Genişlik | 9.25 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-atp-c-2436.pdf |
Kullanılabilir Takoz Genişliği | 9 1 / 4 " |
Tekerlek Takozu Bağlantısı | zincir |
Tekerlek Takozu Yüksekliği | 6" |
Tekerlek Takozu Uzunluğu | 8" |
Tekerlek Takozu Kullanımı | Çok amaçlı |
Tekerlek Takozu Ağırlığı | 13 lbs. |
Tekerlek Takozu Genişliği | 9.25 " |
genişlik | 9.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWC-10-HDL | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €64.41 | ||
RWC-11 | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €52.84 | ||
RWC-25 | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €196.19 | ||
RWC-2-PR | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €97.24 | ||
RWC-5 | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €34.33 | ||
RWC-8 | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €47.37 | ||
RWC-8-HDL | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €38.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00